LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1300)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1300) - SMC
ストローク(mm)1300駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40225325LEFB25T-1300-X1(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
77,000
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225343LEFB25T-1300-S1AN-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,820
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225368LEFB25T-1300-S1AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
103,730
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225386LEFB25T-1300-S3AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
105,820
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225404LEFB25T-1300-S3AN3D-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
108,960
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225447LEFB25T-1300-S51P3-X1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
117,980
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225422LEFB25T-1300-S36N3-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
99,650
取扱い終了
返品不可
40225465LEFB25T-1300-R56P1-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
108,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする