LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1500)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1500) - SMC
ストローク(mm)1500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40225614LEFB25T-1500-S3-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル
84,370
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225632LEFB25T-1500-S5-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル
88,330
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225657LEFB25T-1500-R3-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
88,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225675LEFB25T-1500-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
103,730
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40225736LEFB25T-1500-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
105,820
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225772LEFB25T-1500-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
107,310
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225833LEFB25T-1500-S3AP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
108,960
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225858LEFB25T-1500-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
108,960
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225964LEFB25T-1500-RA-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
110,440
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225982LEFB25T-1500-R1AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
110,830
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226007LEFB25T-1500-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
111,270
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226025LEFB25T-1500-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
111,430
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226043LEFB25T-1500-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
111,430
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226147LEFB25T-1500-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
113,080
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226165LEFB25T-1500-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
113,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226296LEFB25T-1500-R11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
115,010
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226357LEFB25T-1500-S51N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
117,480
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226393LEFB25T-1500-S51N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
117,980
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226402LEFB25T-1500-S51P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
117,980
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226418LEFB25T-1500-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,800
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226725LEFB25T-1500-C917(C) JXCコントローラ付属-(-) ケーブルなし
133,210
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226743LEFB25T-1500-RAAN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
133,380
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226892LEFB25T-1500-S1C917(C) JXCコントローラ付属-(S) 標準ケーブル
138,490
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226935LEFB25T-1500-S5C917(C) JXCコントローラ付属-(S) 標準ケーブル
144,540
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226962LEFB25T-1500-RBAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
151,310
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225693LEFB25T-1500-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
94,550
取扱い終了
返品不可
40225718LEFB25T-1500-S36ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
96,050
取扱い終了
返品不可
40225754LEFB25T-1500-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
96,200
取扱い終了
返品不可
40225797LEFB25T-1500-S36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
98,100
取扱い終了
返品不可
40225815LEFB25T-1500-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
98,100
取扱い終了
返品不可
40225876LEFB25T-1500-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
99,450
取扱い終了
返品不可
40225894LEFB25T-1500-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
99,600
取扱い終了
返品不可
40225903LEFB25T-1500-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
99,650
取扱い終了
返品不可
40225928LEFB25T-1500-R36PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
99,800
取扱い終了
返品不可
40225946LEFB25T-1500-S11N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
109,890
取扱い終了
返品不可
40226068LEFB25T-1500-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
101,700
取扱い終了
返品不可
40226086LEFB25T-1500-S56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
101,700
取扱い終了
返品不可
40226104LEFB25T-1500-S31N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
111,980
取扱い終了
返品不可
40226122LEFB25T-1500-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,850
取扱い終了
返品不可
40226192LEFB25T-1500-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
103,200
取扱い終了
返品不可
40226226LEFB25T-1500-S56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
103,250
取扱い終了
返品不可
40226244LEFB25T-1500-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,350
取扱い終了
返品不可
40226253LEFB25T-1500-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,350
取扱い終了
返品不可
40226278LEFB25T-1500-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,400
取扱い終了
返品不可
40226314LEFB25T-1500-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,900
取扱い終了
返品不可
40226332LEFB25T-1500-S56N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
105,550
取扱い終了
返品不可
40226375LEFB25T-1500-S56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
107,050
取扱い終了
返品不可
40226436LEFB25T-1500-R56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,400
取扱い終了
返品不可
40226454LEFB25T-1500-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル
109,250
取扱い終了
返品不可
40226472LEFB25T-1500-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
109,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする