曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-2000)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-2000) - SMC
ストローク(mm)2000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228572LEFB25T-2000-S5-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
92,570
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40228615LEFB25T-2000-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
107,970
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40228658LEFB25T-2000-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
109,620
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40228676LEFB25T-2000-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
111,540
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40228807LEFB25T-2000-S3AP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
113,190
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40228852LEFB25T-2000-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
114,020
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40228877LEFB25T-2000-S11P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40228886LEFB25T-2000-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40228938LEFB25T-2000-R11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
117,590
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40228992LEFB25T-2000-R11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
119,240
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40229053LEFB25T-2000-S51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
123,370
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40229193LEFB25T-2000-R8AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
137,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40229272LEFB25T-2000-R81N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
145,370
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40228597LEFB25T-2000-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
96,500
取扱い終了
返品不可
40228633LEFB25T-2000-R16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
98,250
取扱い終了
返品不可
40228694LEFB25T-2000-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
101,950
取扱い終了
返品不可
40228728LEFB25T-2000-S56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
102,000
取扱い終了
返品不可
40228746LEFB25T-2000-R36P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,150
取扱い終了
返品不可
40228798LEFB25T-2000-R36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,150
取扱い終了
返品不可
40228834LEFB25T-2000-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
103,300
取扱い終了
返品不可
40228843LEFB25T-2000-S36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
103,500
取扱い終了
返品不可
40228868LEFB25T-2000-R36PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,650
取扱い終了
返品不可
40228904LEFB25T-2000-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
115,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40228965LEFB25T-2000-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
107,050
取扱い終了
返品不可
40228974LEFB25T-2000-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,250
取扱い終了
返品不可
40229017LEFB25T-2000-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,750
取扱い終了
返品不可
40229035LEFB25T-2000-S51N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
121,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40229062LEFB25T-2000-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,250
取扱い終了
返品不可
40229078LEFB25T-2000-R31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
123,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40229087LEFB25T-2000-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,750
取扱い終了
返品不可
40229096LEFB25T-2000-R56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,300
取扱い終了
返品不可
40229114LEFB25T-2000-R51P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
129,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40229132LEFB25T-2000-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,600
取扱い終了
返品不可
40229157LEFB25T-2000-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(5) 5
118,600
取扱い終了
返品不可
40229175LEFB25T-2000-R3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,650
取扱い終了
返品不可
40229218LEFB25T-2000-R86N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
125,100
取扱い終了
返品不可
40229236LEFB25T-2000-R86N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
126,600
取扱い終了
返品不可
40229254LEFB25T-2000-RA6P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
129,500
取扱い終了
返品不可
40229297LEFB25T-2000-RCMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
165,000
取扱い終了
返品不可
40229315LEFB25T-2000-RCMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
166,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする