LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-250)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-250) - SMC
ストローク(mm)250駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)サイズ(mm)25アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229708LEFB25T-250-S11N1-X1(1) 1.5
89,100
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40229726LEFB25T-250-S31N1-X1(3) 3
91,190
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする