SMC
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-650)
ストローク(mm)
650
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40235484
LEFB25T-650-S31N1-X1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(3) 3
(1) 1.5
¥
98,290
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40235448
LEFB25T-650-S16N3-X1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(1) 1.5
(3) 3
¥
83,900
取扱い終了
返品不可
40235466
LEFB25T-650-R36N1-X1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(3) 3
(1) 1.5
¥
88,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください