LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-700)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-700) - SMC
ストローク(mm)700駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235764LEFB25T-700-R3-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
73,260
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40235773LEFB25T-700-R5-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
80,470
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40235816LEFB25T-700-AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
86,740
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40235852LEFB25T-700-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
90,150
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40235877LEFB25T-700-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
90,590
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40235913LEFB25T-700-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
92,240
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236053LEFB25T-700-S11N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
94,660
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236078LEFB25T-700-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
94,710
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236096LEFB25T-700-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
96,200
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236114LEFB25T-700-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
96,200
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236132LEFB25T-700-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
96,200
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236342LEFB25T-700-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,920
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236412LEFB25T-700-R5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,400
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236428LEFB25T-700-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,570
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236543LEFB25T-700-R5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,050
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236586LEFB25T-700-R31N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,440
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236832LEFB25T-700-R8AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
116,050
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40236884LEFB25T-700-R5C917(C) JXCコントローラ付属-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
136,680
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40235798LEFB25T-700-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
86,680
取扱い終了
返品不可
40235834LEFB25T-700-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
88,770
取扱い終了
返品不可
40235868LEFB25T-700-S36ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
90,420
取扱い終了
返品不可
40235895LEFB25T-700-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
90,590
取扱い終了
返品不可
40235938LEFB25T-700-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
92,290
取扱い終了
返品不可
40235956LEFB25T-700-R16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
92,510
取扱い終了
返品不可
40235974LEFB25T-700-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
92,510
取扱い終了
返品不可
40235992LEFB25T-700-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
94,160
取扱い終了
返品不可
40236017LEFB25T-700-R16P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
94,220
取扱い終了
返品不可
40236035LEFB25T-700-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
94,330
取扱い終了
返品不可
40236157LEFB25T-700-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
96,800
取扱い終了
返品不可
40236175LEFB25T-700-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
96,800
取扱い終了
返品不可
40236193LEFB25T-700-S31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
98,290
取扱い終了
返品不可
40236227LEFB25T-700-S56P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
98,340
取扱い終了
返品不可
40236245LEFB25T-700-S36N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
98,560
取扱い終了
返品不可
40236263LEFB25T-700-S31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
98,780
取扱い終了
返品不可
40236288LEFB25T-700-MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(-) ケーブルなし
99,660
取扱い終了
返品不可
40236306LEFB25T-700-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
100,160
取扱い終了
返品不可
40236324LEFB25T-700-MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(-) ケーブルなし
101,200
取扱い終了
返品不可
40236367LEFB25T-700-R31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
102,410
取扱い終了
返品不可
40236376LEFB25T-700-S51N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
102,740
取扱い終了
返品不可
40236394LEFB25T-700-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(-) ケーブルなし
102,850
取扱い終了
返品不可
40236446LEFB25T-700-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,010
取扱い終了
返品不可
40236464LEFB25T-700-R56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,010
取扱い終了
返品不可
40236482LEFB25T-700-R31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,060
取扱い終了
返品不可
40236507LEFB25T-700-R31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,560
取扱い終了
返品不可
40236568LEFB25T-700-S51N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
105,270
取扱い終了
返品不可
40236595LEFB25T-700-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,660
取扱い終了
返品不可
40236613LEFB25T-700-R56P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,710
取扱い終了
返品不可
40236638LEFB25T-700-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル
106,150
取扱い終了
返品不可
40236656LEFB25T-700-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル
106,480
取扱い終了
返品不可
40236665LEFB25T-700-R1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
106,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする