SMC
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-800B)
ストローク(mm)
800
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40238345
LEFB25T-800B-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(5) 5
¥100,490
¥
87,980
¥96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40238354
LEFB25T-800B-R16P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(1) 1.5
¥100,550
取扱い終了
返品不可
40238388
LEFB25T-800B-R36P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(3) 3
¥105,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください