SMC
L Series(LEFB25V6S)
駆動方式
ベルト
モータ種類
(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) 上折返し
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242055
LEFB25V6S-500
CADデータダウンロード
500
-
¥
112,530
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242073
LEFB25V6S-1200
CADデータダウンロード
1200
-
¥
124,470
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242098
LEFB25V6S-1200-S5
CADデータダウンロード
1200
(-) ドライバなし
¥
147,350
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください