L Series(LEFB32NM1S)

L Series(LEFB32NM1S) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(NM1) 取付形状M1サイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40242116LEFB32NM1S-400400
86,190
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242134LEFB32NM1S-700700
93,280
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242143LEFB32NM1S-10001000
100,380
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242152LEFB32NM1S-11001100
102,740
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242168LEFB32NM1S-12001200
105,110
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242186LEFB32NM1S-17001700
116,930
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242213LEFB32NM1S-25002500
135,850
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする