曜日別特売

L Series(LEFB32NXS)

L Series(LEFB32NXS) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40242475LEFB32NXS-300300
83,820
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242493LEFB32NXS-500500
88,550
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242518LEFB32NXS-600600
90,920
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242536LEFB32NXS-800800
95,650
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242554LEFB32NXS-900900
98,010
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242572LEFB32NXS-15001500
112,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242624LEFB32NXS-20002000
124,030
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242642LEFB32NXS-25002500
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする