曜日別特売

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32S3S)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32S3S) - SMC
駆動方式ベルト内容量1個
226件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40243498LEFB32S3S-400400(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
116,770
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243516LEFB32S3S-600600(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
121,500
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243534LEFB32S3S-900900(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
128,590
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243552LEFB32S3S-300C300(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
129,030
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243577LEFB32S3S-10001000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
130,960
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243595LEFB32S3S-500-S5500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
133,160
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243613LEFB32S3S-12001200(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
135,690
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243638LEFB32S3S-300-R2300(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
137,450
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243656LEFB32S3S-13001300(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
138,050
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243674LEFB32S3S-14001400(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
140,420
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243692LEFB32S3S-900-S5900(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
142,620
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243717LEFB32S3S-15001500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
142,780
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243735LEFB32S3S-500B500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
142,950
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243753LEFB32S3S-16001600(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
145,150
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243778LEFB32S3S-1100-S21100(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
145,200
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243796LEFB32S3S-17001700(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
147,510
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243814LEFB32S3S-1200-S21200(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
147,570
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243832LEFB32S3S-700B700(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
147,680
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243857LEFB32S3S-1100C1100(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
147,950
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243875LEFB32S3S-800-R2800(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
149,270
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243902LEFB32S3S-1200-S51200(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
149,710
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243927LEFB32S3S-800B800(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
150,040
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243945LEFB32S3S-1300-S51300(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
152,080
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243963LEFB32S3S-19001900(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
152,240
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40243988LEFB32S3S-1500-S21500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
154,660
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244006LEFB32S3S-1500-S51500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
156,810
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244024LEFB32S3S-1600B1600(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
168,960
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244042LEFB32S3S-2000-SA2000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
175,620
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40244067LEFB32S3S-1900B1900(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
176,060
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244085LEFB32S3S-2500-S22500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
178,310
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40244103LEFB32S3S-1600B-S21600(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
185,790
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244128LEFB32S3S-2500-SA2500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
187,440
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40244146LEFB32S3S-1600B-S51600(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
188,930
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244173LEFB32S3S-2500-R22500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
189,480
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40244182LEFB32S3S-700B-R5700(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
193,770
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244216LEFB32S3S-300-S2A1300(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
197,510
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244234LEFB32S3S-1600B-SA1600(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
198,610
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244252LEFB32S3S-200-S2A2H-X1---
199,210
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244277LEFB32S3S-300-S2A1H300(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
199,210
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244295LEFB32S3S-300-S5A2300(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
199,650
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244313LEFB32S3S-400-S2A2400(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
199,870
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244338LEFB32S3S-300-S5A1H300(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
201,360
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244356LEFB32S3S-300-S5A2H300(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
201,360
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244374LEFB32S3S-400-S2A2H400(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
201,580
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244392LEFB32S3S-400-S2A1H400(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
201,580
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244408LEFB32S3S-400-S5A2400(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
202,020
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244435LEFB32S3S-500-S2A1500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
202,240
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244453LEFB32S3S-400-S5A2H400(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
203,720
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244462LEFB32S3S-500-S2A1H500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
203,940
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40244487LEFB32S3S-500-S5A2500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
204,380
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする