曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1250)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1250) - SMC
ストローク(mm)1250駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40257403LEFB32T-1250-R11N1-X1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
131,120
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40257385LEFB32T-1250-R16N1-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする