| 40260255 | LEFB32T-1500B-S3 | (-) コントローラなし | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | ¥128,540 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| |
|
| 40260273 | LEFB32T-1500B-R5 | (-) コントローラなし | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | ¥141,130 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| |
|
| 40260377 | LEFB32T-1500B-S11N1D | - | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | ¥156,200 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 40260395 | LEFB32T-1500B-S5AN5 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥158,350 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 40260413 | LEFB32T-1500B-R11N1D | - | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (1) 1.5 | | ¥158,510 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 40260508 | LEFB32T-1500B-S51N5 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥163,900 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 40260298 | LEFB32T-1500B-S36N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 40260316 | LEFB32T-1500B-S16N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 40260334 | LEFB32T-1500B-S36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 40260352 | LEFB32T-1500B-R36PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40260447 | LEFB32T-1500B-R36P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40260465 | LEFB32T-1500B-S56N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 40260483 | LEFB32T-1500B-R31P3 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40260526 | LEFB32T-1500B-R56P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40260544 | LEFB32T-1500B-R56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40260562 | LEFB32T-1500B-R56P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40260587 | LEFB32T-1500B-R5MJS | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40260605 | LEFB32T-1500B-RA6N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 40260623 | LEFB32T-1500B-RA6N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 40260648 | LEFB32T-1500B-RA6N3D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 40260666 | LEFB32T-1500B-RA1P1D | - | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 40260684 | LEFB32T-1500B-RAMJT | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 40260702 | LEFB32T-1500B-RAMJTD | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |