クイックアジャスタslim QRECシリーズ
低摺動な自動調芯装置です。
ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。
職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
繰返し精度±0.02mmの高精度により、精密工程でも使用可能です。
軽量・コンパクトで、ロボットの負荷を大幅に軽減します。
クイックアジャスタを治具側にも設置可能です。
θ方向にも可動するため、角形ワークにも対応可能です。
- 用途
- ロボットハンドリング
半導体製造工程(後工程)
搬送
- 内容量
- 1個
注意
※X-Y方向の移動量は全方位同じです。※ねじれ方向Θ一方向の繰返し精度は、無加圧状態でプレートを同一方向へ回転させ、エア(0.5MPa)を加圧した後の固定部と駆動部の角度の最大ズレ量の1/2に±を付けた値です。
※耐荷重は、 製品に損傷が生じない最大荷重です。
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ


























