ロボットロータリ RJACシリーズ
ロボットとハンドの間に設置するロボットロータリです。
ロータリジョイントとスリップリングを一体化し、エアと電気、両方の送受を可能なハイブリッド回転継手です。
回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
断線・絡みを根本から防ぎ、突発的なライン停止を回避、メンテナンス工数削減します。
配線の余長調整が不要で、誰でも簡単にセットアップが可能、設置工数を削減します。
最短経路の回転が可能になり、ロボットのサイクルタイムを大幅に短縮、タクトアップします。
ロボットの手首周りがスリムになり、周辺機器やワークとの干渉リスクを低減し省スペース化に貢献します。
- 用途
- ロボット先端ツールへのエア配管・センサ配線に
- 内容量
- 1個
注意
※真空保持はできません。※正圧・負圧を併用する場合、正圧と負圧は隣接させずポートを1つ空けてご使用ください。隣接させると正圧側から負圧側へエアが流入し、真空破壊を引き起こす恐れがあります。(ただし、ケーブルをまたぐポート間は隣接扱いとなりません。)
※RJACと回転止めの連結は必ずフローティングさせてください。固定してしまうと、回転側の軸に過大な負荷がかかり破損や空気漏れの原因になります。なお、回転止めはお客様にてご用意ください。
※製品温度の上昇にご注意ください。連続回転による発熱や適用流体、通電の影響などで、製品自体の温度が60℃を超えると破損のリスクが高まります。必ず実機にてご確認いただき、必要に応じて回転数の抑制やインターバルの導入をお願いします。
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ