曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-300)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-300) - SMC
ストローク(mm)300駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40264692LEFB32T-300-R1(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
71,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40264735LEFB32T-300-S1AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,030
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40264753LEFB32T-300-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,030
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40264805LEFB32T-300-S1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
92,680
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40264823LEFB32T-300-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
93,120
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40264848LEFB32T-300-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
93,120
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265085LEFB32T-300-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
97,080
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265103LEFB32T-300-R8(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
97,130
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265137LEFB32T-300-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
97,190
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265155LEFB32T-300-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
97,240
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265198LEFB32T-300-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
98,730
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265234LEFB32T-300-S11N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265252LEFB32T-300-S5AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
100,210
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265374LEFB32T-300-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
101,310
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265392LEFB32T-300-S5AN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
102,250
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265618LEFB32T-300-S51P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
105,270
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265663LEFB32T-300-R31P3D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,090
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265688LEFB32T-300-S51N5D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
107,800
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265898LEFB32T-300-RAAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
119,190
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265995LEFB32T-300-S1C918-(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5
127,440
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40265277LEFB32T-300-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
100,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
40265435LEFB32T-300-S31N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
102,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
40264717LEFB32T-300-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
89,210
取扱い終了
返品不可
40264778LEFB32T-300-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
91,140
取扱い終了
返品不可
40264787LEFB32T-300-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
91,300
取扱い終了
返品不可
40264866LEFB32T-300-6P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
93,720
取扱い終了
返品不可
40264884LEFB32T-300-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,770
取扱い終了
返品不可
40264902LEFB32T-300-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
95,040
取扱い終了
返品不可
40264927LEFB32T-300-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
95,210
取扱い終了
返品不可
40264945LEFB32T-300-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,430
取扱い終了
返品不可
40264963LEFB32T-300-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
96,690
取扱い終了
返品不可
40264988LEFB32T-300-R16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
96,750
取扱い終了
返品不可
40265006LEFB32T-300-R16P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
96,750
取扱い終了
返品不可
40265024LEFB32T-300-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
96,860
取扱い終了
返品不可
40265042LEFB32T-300-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
96,910
取扱い終了
返品不可
40265067LEFB32T-300-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
96,910
取扱い終了
返品不可
40265164LEFB32T-300-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
98,560
取扱い終了
返品不可
40265182LEFB32T-300-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
98,560
取扱い終了
返品不可
40265207LEFB32T-300-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
98,730
取扱い終了
返品不可
40265216LEFB32T-300-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
99,170
取扱い終了
返品不可
40265225LEFB32T-300-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,330
取扱い終了
返品不可
40265295LEFB32T-300-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
100,870
取扱い終了
返品不可
40265313LEFB32T-300-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
100,980
取扱い終了
返品不可
40265365LEFB32T-300-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,040
取扱い終了
返品不可
40265417LEFB32T-300-R11P1D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
102,300
取扱い終了
返品不可
40265453LEFB32T-300-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,630
取扱い終了
返品不可
40265514LEFB32T-300-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,630
取扱い終了
返品不可
40265532LEFB32T-300-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,690
取扱い終了
返品不可
40265557LEFB32T-300-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
103,400
取扱い終了
返品不可
40265575LEFB32T-300-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
104,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40265277LEFB32T-300-S31N168503499LEFB32T-300-S3C5171LEFB32T-300-S31N1 LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMC 68503499LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動SMC1個
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40265435LEFB32T-300-S31N1D68637847LEFB32T-300-S3C5181LEFB32T-300-S31N1D LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMC 68637847LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動SMC1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする