曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-500)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-500) - SMC
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40267027LEFB32T-500-R1-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
75,570
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267045LEFB32T-500-S3-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
75,740
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267063LEFB32T-500-R3-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
79,860
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267088LEFB32T-500-AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
86,900
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267115LEFB32T-500-R5-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
87,070
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267194LEFB32T-500-S1AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,100
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267237LEFB32T-500-1N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
95,980
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267255LEFB32T-500-R1AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
97,020
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267273LEFB32T-500-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
97,020
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267316LEFB32T-500-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,190
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267492LEFB32T-500-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
102,630
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267553LEFB32T-500-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,800
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267578LEFB32T-500-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
102,800
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267587LEFB32T-500-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,960
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267675LEFB32T-500-S5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
104,280
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267693LEFB32T-500-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
104,670
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267842LEFB32T-500-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
106,540
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267955LEFB32T-500-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
108,520
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267982LEFB32T-500-S51P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
109,340
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40268016LEFB32T-500-R31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,510
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40268034LEFB32T-500-R5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,170
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40268095LEFB32T-500-S51N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
110,990
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40268122LEFB32T-500-R5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,040
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40268393LEFB32T-500-RAAN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
123,260
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40268628LEFB32T-500-S1C918(C) JXCコントローラ付属-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
131,510
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40268664LEFB32T-500-S5C917(C) JXCコントローラ付属-(S) 標準ケーブル(5) 5
135,910
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40268682LEFB32T-500-R5C917(C) JXCコントローラ付属-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
143,280
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40267176LEFB32T-500-6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
89,650
取扱い終了
返品不可
40267212LEFB32T-500-R16P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
95,210
取扱い終了
返品不可
40267298LEFB32T-500-S36ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
88,200
取扱い終了
返品不可
40267334LEFB32T-500-S16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
97,190
取扱い終了
返品不可
40267352LEFB32T-500-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
98,840
取扱い終了
返品不可
40267377LEFB32T-500-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
99,110
取扱い終了
返品不可
40267386LEFB32T-500-S36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
99,280
取扱い終了
返品不可
40267404LEFB32T-500-S56P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
99,330
取扱い終了
返品不可
40267422LEFB32T-500-R36P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,500
取扱い終了
返品不可
40267447LEFB32T-500-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
100,760
取扱い終了
返品不可
40267465LEFB32T-500-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
100,980
取扱い終了
返品不可
40267474LEFB32T-500-S56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
100,980
取扱い終了
返品不可
40267517LEFB32T-500-S36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
102,630
取扱い終了
返品不可
40267535LEFB32T-500-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
102,630
取扱い終了
返品不可
40267614LEFB32T-500-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
103,240
取扱い終了
返品不可
40267632LEFB32T-500-S56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
103,240
取扱い終了
返品不可
40267657LEFB32T-500-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,400
取扱い終了
返品不可
40267718LEFB32T-500-S31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
104,890
取扱い終了
返品不可
40267736LEFB32T-500-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
104,890
取扱い終了
返品不可
40267754LEFB32T-500-S56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
104,940
取扱い終了
返品不可
40267763LEFB32T-500-S56P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
104,940
取扱い終了
返品不可
40267788LEFB32T-500-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
105,050
取扱い終了
返品不可
40267806LEFB32T-500-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
105,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする