曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-600)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-600) - SMC
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40269154LEFB32T-600-S1(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
78,870
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269172LEFB32T-600-R5(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
92,290
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269215LEFB32T-600-S1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
101,970
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269233LEFB32T-600-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
102,250
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269258LEFB32T-600-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
102,410
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269276LEFB32T-600-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
102,410
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269294LEFB32T-600-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
103,900
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269312LEFB32T-600-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
104,060
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269407LEFB32T-600-R3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,190
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269425LEFB32T-600-R3AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,190
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269504LEFB32T-600-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
110,110
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269644LEFB32T-600-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,740
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269687LEFB32T-600-R5AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,390
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269705LEFB32T-600-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,390
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269906LEFB32T-600-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,440
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40270046LEFB32T-600-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
127,880
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40270168LEFB32T-600-S1C918-(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5
136,730
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40270186LEFB32T-600-S5C917-(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
141,130
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40270204LEFB32T-600-R3C917-(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
141,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40270247LEFB32T-600-R5C917-(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
148,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40269197LEFB32T-600-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
94,880
取扱い終了
返品不可
40269337LEFB32T-600-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
104,120
取扱い終了
返品不可
40269355LEFB32T-600-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
104,340
取扱い終了
返品不可
40269364LEFB32T-600-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
104,500
取扱い終了
返品不可
40269382LEFB32T-600-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
105,990
取扱い終了
返品不可
40269443LEFB32T-600-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
108,460
取扱い終了
返品不可
40269468LEFB32T-600-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
108,460
取扱い終了
返品不可
40269486LEFB32T-600-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,630
取扱い終了
返品不可
40269522LEFB32T-600-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,280
取扱い終了
返品不可
40269547LEFB32T-600-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,330
取扱い終了
返品不可
40269565LEFB32T-600-S56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
111,820
取扱い終了
返品不可
40269583LEFB32T-600-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
111,820
取扱い終了
返品不可
40269608LEFB32T-600-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,980
取扱い終了
返品不可
40269626LEFB32T-600-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,580
取扱い終了
返品不可
40269662LEFB32T-600-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,730
取扱い終了
返品不可
40269723LEFB32T-600-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,830
取扱い終了
返品不可
40269748LEFB32T-600-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,830
取扱い終了
返品不可
40269766LEFB32T-600-S1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
116,770
取扱い終了
返品不可
40269784LEFB32T-600-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,480
取扱い終了
返品不可
40269802LEFB32T-600-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,480
取扱い終了
返品不可
40269827LEFB32T-600-R56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,540
取扱い終了
返品不可
40269845LEFB32T-600-S3MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
118,860
取扱い終了
返品不可
40269863LEFB32T-600-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,190
取扱い終了
返品不可
40269888LEFB32T-600-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,070
取扱い終了
返品不可
40269924LEFB32T-600-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,720
取扱い終了
返品不可
40269942LEFB32T-600-S5MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
122,820
取扱い終了
返品不可
40269967LEFB32T-600-S5MJSD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
125,680
取扱い終了
返品不可
40269985LEFB32T-600-S5MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
126,010
取扱い終了
返品不可
40270003LEFB32T-600-R3MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
126,170
取扱い終了
返品不可
40270028LEFB32T-600-R86PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
127,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする