曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-700)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-700) - SMC
ストローク(mm)700駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40270615LEFB32T-700-R5(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
93,170
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40270676LEFB32T-700-S1AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
102,690
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40270694LEFB32T-700-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
103,290
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40270712LEFB32T-700-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
104,940
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40270852LEFB32T-700-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,420
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40270877LEFB32T-700-S5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
108,740
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40271123LEFB32T-700-S31N3D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
113,140
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40271193LEFB32T-700-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
114,620
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40271324LEFB32T-700-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
116,270
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40271455LEFB32T-700-R5AP5D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
119,790
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40271638LEFB32T-700-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
128,760
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40271735LEFB32T-700-R81N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
136,950
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40271778LEFB32T-700-S3C917-(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
138,050
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40271796LEFB32T-700-R3C917-(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
142,180
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40271893LEFB32T-700-R5C917-(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
149,380
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40271918LEFB32T-700-R5C918-(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
151,030
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40270633LEFB32T-700-6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ケーブルなし
95,760
取扱い終了
返品不可
40270658LEFB32T-700-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
101,480
取扱い終了
返品不可
40270737LEFB32T-700-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
105,000
取扱い終了
返品不可
40270755LEFB32T-700-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,220
取扱い終了
返品不可
40270773LEFB32T-700-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
106,870
取扱い終了
返品不可
40270798LEFB32T-700-R16P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
106,920
取扱い終了
返品不可
40270816LEFB32T-700-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
107,030
取扱い終了
返品不可
40270834LEFB32T-700-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,250
取扱い終了
返品不可
40270895LEFB32T-700-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
109,340
取扱い終了
返品不可
40270913LEFB32T-700-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
109,340
取扱い終了
返品不可
40270938LEFB32T-700-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
109,510
取扱い終了
返品不可
40270956LEFB32T-700-S11N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
110,550
取扱い終了
返品不可
40270974LEFB32T-700-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
110,990
取扱い終了
返品不可
40270992LEFB32T-700-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
110,990
取扱い終了
返品不可
40271017LEFB32T-700-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
111,160
取扱い終了
返品不可
40271044LEFB32T-700-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
111,160
取扱い終了
返品不可
40271062LEFB32T-700-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
111,210
取扱い終了
返品不可
40271087LEFB32T-700-S31N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
112,370
取扱い終了
返品不可
40271105LEFB32T-700-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
112,860
取扱い終了
返品不可
40271148LEFB32T-700-R31P(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
113,580
取扱い終了
返品不可
40271166LEFB32T-700-R36P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
113,740
取扱い終了
返品不可
40271218LEFB32T-700-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
115,120
取扱い終了
返品不可
40271236LEFB32T-700-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
115,230
取扱い終了
返品不可
40271254LEFB32T-700-R36P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
115,390
取扱い終了
返品不可
40271288LEFB32T-700-S51P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
115,450
取扱い終了
返品不可
40271306LEFB32T-700-MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
115,560
取扱い終了
返品不可
40271333LEFB32T-700-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
116,330
取扱い終了
返品不可
40271358LEFB32T-700-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
116,710
取扱い終了
返品不可
40271376LEFB32T-700-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
116,710
取扱い終了
返品不可
40271394LEFB32T-700-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,360
取扱い終了
返品不可
40271412LEFB32T-700-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,360
取扱い終了
返品不可
40271437LEFB32T-700-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,420
取扱い終了
返品不可
40271473LEFB32T-700-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
120,950
取扱い終了
返品不可
40271498LEFB32T-700-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
122,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする