曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-800)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-800) - SMC
ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40272837LEFB32T-800-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
104,120
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40272873LEFB32T-800-R1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
105,600
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273056LEFB32T-800-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
108,080
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273074LEFB32T-800-S11N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
108,190
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273092LEFB32T-800-R3AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,240
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273108LEFB32T-800-RA-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
108,740
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273117LEFB32T-800-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
109,560
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273135LEFB32T-800-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
109,730
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273144LEFB32T-800-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,890
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273275LEFB32T-800-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,450
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273363LEFB32T-800-R5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,620
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273433LEFB32T-800-R51P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
124,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273555LEFB32T-800-S3C917(C) JXCコントローラ付属-(S) 標準ケーブル(3) 3
138,880
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40273564LEFB32T-800-R5C917(C) JXCコントローラ付属-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
150,210
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40272767LEFB32T-800-6ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
96,580
取扱い終了
返品不可
40272785LEFB32T-800-S16P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,210
取扱い終了
返品不可
40272803LEFB32T-800-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,210
取扱い終了
返品不可
40272828LEFB32T-800-S36ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
103,950
取扱い終了
返品不可
40272855LEFB32T-800-S16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
104,120
取扱い終了
返品不可
40272898LEFB32T-800-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
105,770
取扱い終了
返品不可
40272916LEFB32T-800-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
105,820
取扱い終了
返品不可
40272934LEFB32T-800-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
106,040
取扱い終了
返品不可
40272952LEFB32T-800-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
106,210
取扱い終了
返品不可
40272977LEFB32T-800-R36P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
106,430
取扱い終了
返品不可
40272995LEFB32T-800-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
107,690
取扱い終了
返品不可
40273013LEFB32T-800-S36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
107,860
取扱い終了
返品不可
40273038LEFB32T-800-R36PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,080
取扱い終了
返品不可
40273126LEFB32T-800-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
109,560
取扱い終了
返品不可
40273153LEFB32T-800-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
110,170
取扱い終了
返品不可
40273162LEFB32T-800-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,330
取扱い終了
返品不可
40273178LEFB32T-800-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
111,380
取扱い終了
返品不可
40273187LEFB32T-800-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,820
取扱い終了
返品不可
40273196LEFB32T-800-S31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
111,820
取扱い終了
返品不可
40273205LEFB32T-800-S56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,820
取扱い終了
返品不可
40273214LEFB32T-800-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,980
取扱い終了
返品不可
40273223LEFB32T-800-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
112,040
取扱い終了
返品不可
40273232LEFB32T-800-S31N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
113,190
取扱い終了
返品不可
40273248LEFB32T-800-R56P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,630
取扱い終了
返品不可
40273257LEFB32T-800-S56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
114,400
取扱い終了
返品不可
40273266LEFB32T-800-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,280
取扱い終了
返品不可
40273284LEFB32T-800-R31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
115,940
取扱い終了
返品不可
40273293LEFB32T-800-S56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
116,050
取扱い終了
返品不可
40273302LEFB32T-800-R36P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
116,220
取扱い終了
返品不可
40273318LEFB32T-800-S51N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
117,150
取扱い終了
返品不可
40273327LEFB32T-800-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,540
取扱い終了
返品不可
40273336LEFB32T-800-R56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,540
取扱い終了
返品不可
40273345LEFB32T-800-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,190
取扱い終了
返品不可
40273354LEFB32T-800-R56P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,240
取扱い終了
返品不可
40273372LEFB32T-800-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,890
取扱い終了
返品不可
40273388LEFB32T-800-S1MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
121,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする