L Series(LEFB40T8S)

L Series(LEFB40T8S) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40282734LEFB40T8S-300300-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
144,380
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282743LEFB40T8S-500500-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
150,870
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282752LEFB40T8S-10001000-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
167,090
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282768LEFB40T8S-12001200-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
173,580
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282777LEFB40T8S-300B300-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
173,910
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282786LEFB40T8S-13001300-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
176,830
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282795LEFB40T8S-1200C1200-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
188,210
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282804LEFB40T8S-20002000-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
199,540
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40282813LEFB40T8S-2000-S22000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
211,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40282822LEFB40T8S-1100-S2S211100(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
291,010
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282838LEFB40T8S-1200-S5S2H1200(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
293,540
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282847LEFB40T8S-1200-S2S211200(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
294,250
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282856LEFB40T8S-1300-S5S2H1300(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
296,780
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282865LEFB40T8S-1100-R2S211100(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
302,170
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282874LEFB40T8S-400B-S5S21400(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
305,910
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282883LEFB40T8S-1600-S2S211600(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
307,230
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282892LEFB40T8S-1300-R5S21300(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
311,250
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282908LEFB40T8S-600B-S5S21600(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
312,400
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282917LEFB40T8S-2000-S2S2H2000(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
317,350
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40282926LEFB40T8S-2000-S2S212000(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
320,210
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40282935LEFB40T8S-2000-R2S212000(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
331,380
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40282944LEFB40T8S-1400B-S2S2H1400(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
332,370
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282953LEFB40T8S-2500-S5S212500(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
338,580
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40282962LEFB40T8S-1500B-S5S211500(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
341,610
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40282978LEFB40T8S-3000-S5S2H3000(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
351,950
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40282987LEFB40T8S-2000B-S5S212000(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
357,830
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする