曜日別特売

L Series(LEFB40UNM2S)

L Series(LEFB40UNM2S) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40283005LEFB40UNM2S-600600
110,220
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283014LEFB40UNM2S-700700
113,470
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283023LEFB40UNM2S-13001300
132,940
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283032LEFB40UNM2S-15001500
139,430
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283048LEFB40UNM2S-20002000
155,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40283057LEFB40UNM2S-30003000
188,100
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする