L Series(LEFB40UNXS)

L Series(LEFB40UNXS) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40283093LEFB40UNXS-400400
103,730
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283102LEFB40UNXS-800800
116,710
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283118LEFB40UNXS-15001500
139,430
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする