曜日別特売

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB40UNYS)

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB40UNYS) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返し内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40283127LEFB40UNYS-300300
100,490
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283136LEFB40UNYS-400400
103,730
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283145LEFB40UNYS-600600
110,220
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283154LEFB40UNYS-700700
113,470
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283163LEFB40UNYS-800800
116,710
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283172LEFB40UNYS-900900
119,960
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283188LEFB40UNYS-10001000
123,200
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283197LEFB40UNYS-15001500
139,430
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283206LEFB40UNYS-1300C1300
147,570
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40283215LEFB40UNYS-20002000
155,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40283224LEFB40UNYS-25002500
171,880
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40283233LEFB40UNYS-30003000
188,100
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする