曜日別特売

L Series(LEFB40UT8S)

L Series(LEFB40UT8S) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40285674LEFB40UT8S-500500-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
150,870
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285683LEFB40UT8S-12001200-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
173,580
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285692LEFB40UT8S-900-S5900(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
177,870
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285708LEFB40UT8S-14001400-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
180,070
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285717LEFB40UT8S-17001700-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
189,810
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285726LEFB40UT8S-1200B1200-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
203,120
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285735LEFB40UT8S-3000B3000-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
261,530
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40285744LEFB40UT8S-1300-SAS21300(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
299,700
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285753LEFB40UT8S-2000-RAS22000(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
355,080
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40285762LEFB40UT8S-2000-RAS212000(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
362,010
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40285778LEFB40UT8S-2000C-RAS212000(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
376,640
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする