LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-300B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-300B) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
全31種類を絞り込む
コントローラ種類
31種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303007LEFS16B-300B-R3(-) コントローラなし-
92,460
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303043LEFS16B-300B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
109,340
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303052LEFS16B-300B-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
113,910
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303077LEFS16B-300B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
114,180
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303113LEFS16B-300B-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
117,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303147LEFS16B-300B-RA(-) コントローラなし-
117,920
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303156LEFS16B-300B-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
119,020
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303253LEFS16B-300B-R51P5D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
132,660
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303305LEFS16B-300B-RA1N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
148,450
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303016LEFS16B-300B-6P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,460
取扱い終了
返品不可
40303025LEFS16B-300B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
107,530
取扱い終了
返品不可
40303034LEFS16B-300B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
108,300
取扱い終了
返品不可
40303068LEFS16B-300B-R16N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
113,960
取扱い終了
返品不可
40303086LEFS16B-300B-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
116,000
取扱い終了
返品不可
40303095LEFS16B-300B-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
117,540
取扱い終了
返品不可
40303104LEFS16B-300B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
117,650
取扱い終了
返品不可
40303122LEFS16B-300B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
117,700
取扱い終了
返品不可
40303138LEFS16B-300B-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
117,920
取扱い終了
返品不可
40303165LEFS16B-300B-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
119,190
取扱い終了
返品不可
40303174LEFS16B-300B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
119,350
取扱い終了
返品不可
40303183LEFS16B-300B-S1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
122,650
取扱い終了
返品不可
40303192LEFS16B-300B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
127,380
取扱い終了
返品不可
40303208LEFS16B-300B-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
128,260
取扱い終了
返品不可
40303217LEFS16B-300B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
129,910
取扱い終了
返品不可
40303226LEFS16B-300B-R51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
131,010
取扱い終了
返品不可
40303235LEFS16B-300B-S5MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
131,840
取扱い終了
返品不可
40303244LEFS16B-300B-R3MJD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
132,000
取扱い終了
返品不可
40303262LEFS16B-300B-R3MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
133,540
取扱い終了
返品不可
40303278LEFS16B-300B-S5MJTD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
133,820
取扱い終了
返品不可
40303287LEFS16B-300B-R5MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
139,920
取扱い終了
返品不可
40303296LEFS16B-300B-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
140,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする