曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16LB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16LB) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
218件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40308887LEFS16LB-250-X1-----
63,970
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40308896LEFS16LB-100-S1100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
64,850
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40308905LEFS16LB-50-S150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
64,850
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40308923LEFS16LB-100-S3100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40308948LEFS16LB-200-S3200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
69,140
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40308957LEFS16LB-100-R3100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
71,060
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40308966LEFS16LB-300-S5300(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
75,300
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309018LEFS16LB-100-R5100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
78,270
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309027LEFS16LB-500-R3500(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
79,860
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309045LEFS16LB-150-R5150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309088LEFS16LB-50B-S150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
82,560
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309097LEFS16LB-100-S1AN100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,380
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309115LEFS16LB-100-S3AN100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309124LEFS16LB-50-S1AN150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,300
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309167LEFS16LB-200-S1AN1200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309185LEFS16LB-100-S3AN3100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,870
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309194LEFS16LB-250-S3AN250(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,870
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309212LEFS16LB-100-S3AN1D100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,040
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309228LEFS16LB-150-S1AN1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,150
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309246LEFS16LB-150-R1AN1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309255LEFS16LB-200-R1AN1200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309386LEFS16LB-300-S1AN1D300(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,350
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309395LEFS16LB-150B-R3150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
92,460
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309404LEFS16LB-100-R3AN1100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,510
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309456LEFS16LB-100-R3AN3100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309465LEFS16LB-250-S3AN3250(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,270
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309508LEFS16LB-250-S3AN1D250(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,440
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309544LEFS16LB-300-S3AN1D300(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,440
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309553LEFS16LB-200-S5AN1200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,550
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309578LEFS16LB-200-R3AN1200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,710
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309596LEFS16LB-50-R3AN3D50(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,650
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309614LEFS16LB-300-S3AN3D300(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,920
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309648LEFS16LB-200-S5AN1D200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,200
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309657LEFS16LB-200-S11N1200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
96,200
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309675LEFS16LB-200-R3AN1D200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,360
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309702LEFS16LB-400-S3AN1D400(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,640
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309718LEFS16LB-250-S5AN1250(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,750
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309727LEFS16LB-300-R3AN1300(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,910
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309754LEFS16LB-200-R3AN3D200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,850
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309797LEFS16LB-100B-R5100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
98,290
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309815LEFS16LB-250-R3AN3250(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,400
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309842LEFS16LB-500-S3AN3500(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,670
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309858LEFS16LB-350-R8350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
99,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309885LEFS16LB-300-R11N1300(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
100,320
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309894LEFS16LB-50-R31ND50(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
100,320
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309903LEFS16LB-200B-R5200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
100,490
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309946LEFS16LB-300-S31N3300(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
100,980
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309973LEFS16LB-200-R5AN1D200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,570
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309982LEFS16LB-50B-S1AN150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40309998LEFS16LB-300-R5AN1300(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,120
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする