曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RAA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RAA) - SMC
リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40314846LEFS16RAA-150-R3150-(-) コントローラなし
78,870
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314855LEFS16RAA-250-R3250-(-) コントローラなし
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314882LEFS16RAA-400-R5400-(-) コントローラなし
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314898LEFS16RAA-350-R5350-(-) コントローラなし
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314907LEFS16RAA-200-6PD200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
94,270
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314916LEFS16RAA-100-R16N100-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,630
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314925LEFS16RAA-100-R16N1100-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,530
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314934LEFS16RAA-250-R16N250-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,030
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314943LEFS16RAA-100-R36ND100-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,570
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314952LEFS16RAA-200-R16N1200-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,730
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314968LEFS16RAA-300-R16N1300-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,930
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314977LEFS16RAA-150B-R5150-(-) コントローラなし
106,100
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314986LEFS16RAA-300-R36ND300-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,970
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314995LEFS16RAA-200-R36N1D200-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315004LEFS16RAA-150-R36N1D150-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315013LEFS16RAA-150-R36N3150-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,730
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315022LEFS16RAA-350-R36ND350-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,170
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315038LEFS16RAA-400-R36ND400-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,170
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315047LEFS16RAA-300-R36N1300-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315056LEFS16RAA-450-R16N1450-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,330
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315065LEFS16RAA-500-R16N1500-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,330
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315074LEFS16RAA-200-R36N3D200-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,380
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315083LEFS16RAA-300-R36N1D300-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,870
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315092LEFS16RAA-300B-6ND300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
112,530
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315108LEFS16RAA-150-R56ND150-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,970
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315117LEFS16RAA-50-R56P150-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,030
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315126LEFS16RAA-100-R56N1D100-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,680
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315135LEFS16RAA-250-R56ND250-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,170
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315144LEFS16RAA-400-R56N400-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315153LEFS16RAA-350-R56N350-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315162LEFS16RAA-200-R56N1D200-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,880
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315178LEFS16RAA-150-R56N1D150-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,880
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315187LEFS16RAA-300-R56P1300-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315196LEFS16RAA-400-R56N1D400-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,280
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315205LEFS16RAA-350-R56N1D350-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,280
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315214LEFS16RAA-50-R86P150-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
127,160
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315223LEFS16RAA-100B-R56P1D100-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
134,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315232LEFS16RAA-250B-R56ND250-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315248LEFS16RAA-200B-R56P5200-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
139,480
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315257LEFS16RAA-300B-R56P5300-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
141,680
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315266LEFS16RAA-250B-R56P5250-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
141,680
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40314776LEFS16RAA-100100-(-) コントローラなし
59,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40314785LEFS16RAA-5050-(-) コントローラなし
59,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40314794LEFS16RAA-150150-(-) コントローラなし
61,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40314803LEFS16RAA-200200-(-) コントローラなし
61,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40314812LEFS16RAA-300300-(-) コントローラなし
63,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40314828LEFS16RAA-350350-(-) コントローラなし
65,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40314837LEFS16RAA-400400-(-) コントローラなし
65,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40314864LEFS16RAA-250B250-(-) コントローラなし
77,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
40314873LEFS16RAA-400B400-(-) コントローラなし
79,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40314776LEFS16RAA-10072379117LEFS16RAA-100LEFS16RAA-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72379117電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
40314785LEFS16RAA-5072379038LEFS16RAA-50LEFS16RAA-50 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72379038電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
40314794LEFS16RAA-15072379196LEFS16RAA-150LEFS16RAA-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72379196電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
40314803LEFS16RAA-20072379275LEFS16RAA-200LEFS16RAA-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72379275電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
40314812LEFS16RAA-30072379433LEFS16RAA-300LEFS16RAA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72379433電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
40314828LEFS16RAA-35072379519LEFS16RAA-350LEFS16RAA-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72379519電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
40314837LEFS16RAA-40072379598LEFS16RAA-400LEFS16RAA-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72379598電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
40314864LEFS16RAA-250B72379397LEFS16RAA-250BLEFS16RAA-250B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72379397電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
40314873LEFS16RAA-400B72379634LEFS16RAA-400BLEFS16RAA-400B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72379634電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする