曜日別特売
LEFS16RAA-250-R3 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RAA) SMC 40314855

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RAA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
40314855
品番
LEFS16RAA-250-R3
参考基準価格(税別)¥81,070販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
ストローク(mm)
250
コントローラ種類
(-) コントローラなし
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
サイズ(mm)
16
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする