LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-300B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-300B) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40324646LEFS25A-300B-AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
104,940
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324664LEFS25A-300B-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,350
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324682LEFS25A-300B-S1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324707LEFS25A-300B-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,490
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324716LEFS25A-300B-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,140
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324743LEFS25A-300B-S11N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
114,510
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324752LEFS25A-300B-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,620
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324777LEFS25A-300B-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,540
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324795LEFS25A-300B-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,810
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324962LEFS25A-300B-R5AN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,250
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325023LEFS25A-300B-RAAN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
143,170
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40325057LEFS25A-300B-R5C918(C) JXCコントローラ付属-
160,490
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40324655LEFS25A-300B-S16ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,190
取扱い終了
返品不可
40324673LEFS25A-300B-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,670
取扱い終了
返品不可
40324698LEFS25A-300B-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,440
取扱い終了
返品不可
40324725LEFS25A-300B-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,400
取扱い終了
返品不可
40324734LEFS25A-300B-R16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,460
取扱い終了
返品不可
40324768LEFS25A-300B-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,280
取扱い終了
返品不可
40324786LEFS25A-300B-S11N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
117,700
取扱い終了
返品不可
40324804LEFS25A-300B-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
118,140
取扱い終了
返品不可
40324813LEFS25A-300B-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,140
取扱い終了
返品不可
40324822LEFS25A-300B-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
119,790
取扱い終了
返品不可
40324838LEFS25A-300B-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
119,850
取扱い終了
返品不可
40324847LEFS25A-300B-S56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,120
取扱い終了
返品不可
40324856LEFS25A-300B-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,500
取扱い終了
返品不可
40324865LEFS25A-300B-S56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,770
取扱い終了
返品不可
40324874LEFS25A-300B-R36N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,380
取扱い終了
返品不可
40324883LEFS25A-300B-S56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,650
取扱い終了
返品不可
40324892LEFS25A-300B-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
123,920
取扱い終了
返品不可
40324908LEFS25A-300B-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
124,800
取扱い終了
返品不可
40324917LEFS25A-300B-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,170
取扱い終了
返品不可
40324926LEFS25A-300B-S1MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
127,660
取扱い終了
返品不可
40324935LEFS25A-300B-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
127,820
取扱い終了
返品不可
40324944LEFS25A-300B-R56P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
127,880
取扱い終了
返品不可
40324953LEFS25A-300B-S1MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
127,990
取扱い終了
返品不可
40324978LEFS25A-300B-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
129,530
取扱い終了
返品不可
40324987LEFS25A-300B-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
130,410
取扱い終了
返品不可
40324996LEFS25A-300B-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
133,980
取扱い終了
返品不可
40325005LEFS25A-300B-R86PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
140,200
取扱い終了
返品不可
40325014LEFS25A-300B-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
141,740
取扱い終了
返品不可
40325032LEFS25A-300B-RA6P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
145,260
取扱い終了
返品不可
40325048LEFS25A-300B-RA6P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
146,960
取扱い終了
返品不可
40325066LEFS25A-300B-RC6P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
173,580
取扱い終了
返品不可
40325075LEFS25A-300B-RC6P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
181,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする