曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-450)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-450) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
全50種類を絞り込む
コントローラ種類
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40327254LEFS25A-450-S1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
75,520
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327263LEFS25A-450-S3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327272LEFS25A-450-S5450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327288LEFS25A-450-R3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
81,730
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327297LEFS25A-450-S3AN450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,140
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327315LEFS25A-450-S3AN1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,060
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327324LEFS25A-450-S3AN3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,540
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327403LEFS25A-450-S3AN5450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,580
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327446LEFS25A-450-S5AN1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,020
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327455LEFS25A-450-R3AN1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,180
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327464LEFS25A-450-RA450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
103,680
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327473LEFS25A-450-R3AN3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,670
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327516LEFS25A-450-R11N1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
106,590
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327586LEFS25A-450-R5AN1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,390
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327622LEFS25A-450-R5AN1D450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,040
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327638LEFS25A-450-R5AN5450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,910
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40327245LEFS25A-450450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
63,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
40327306LEFS25A-450-S36N450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,400
取扱い終了
返品不可
40327333LEFS25A-450-S16N3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,600
取扱い終了
返品不可
40327342LEFS25A-450-R16N1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,800
取扱い終了
返品不可
40327358LEFS25A-450-S36N1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,950
取扱い終了
返品不可
40327367LEFS25A-450-S36P1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,950
取扱い終了
返品不可
40327376LEFS25A-450-S56N450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,000
取扱い終了
返品不可
40327385LEFS25A-450-S56N-X1-----
92,000
取扱い終了
返品不可
40327394LEFS25A-450-R36N450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,150
取扱い終了
返品不可
40327412LEFS25A-450-S36N1D450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,450
取扱い終了
返品不可
40327428LEFS25A-450-S36P3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,500
取扱い終了
返品不可
40327437LEFS25A-450-S36N3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,500
取扱い終了
返品不可
40327482LEFS25A-450-S56N1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,550
取扱い終了
返品不可
40327498LEFS25A-450-S56P1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,550
取扱い終了
返品不可
40327507LEFS25A-450-R36N1-X1-----
95,700
取扱い終了
返品不可
40327525LEFS25A-450-S56P1D450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,050
取扱い終了
返品不可
40327534LEFS25A-450-S56P3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,100
取扱い終了
返品不可
40327543LEFS25A-450-S56N3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,100
取扱い終了
返品不可
40327552LEFS25A-450-S56P3D450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,600
取扱い終了
返品不可
40327568LEFS25A-450-R36N3D450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,750
取扱い終了
返品不可
40327577LEFS25A-450-R56ND450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,200
取扱い終了
返品不可
40327595LEFS25A-450-S51N1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,720
取扱い終了
返品不可
40327604LEFS25A-450-S56N5D450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,900
取扱い終了
返品不可
40327613LEFS25A-450-R36N5D450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,050
取扱い終了
返品不可
40327647LEFS25A-450-S3MJD450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
106,500
取扱い終了
返品不可
40327656LEFS25A-450-S3MJTD450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
107,900
取扱い終了
返品不可
40327665LEFS25A-450-S5MJ450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
108,600
取扱い終了
返品不可
40327674LEFS25A-450-S5MJS450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
109,700
取扱い終了
返品不可
40327683LEFS25A-450-S5MJTD450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
111,500
取扱い終了
返品不可
40327692LEFS25A-450-R5MJ450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
115,300
取扱い終了
返品不可
40327708LEFS25A-450-RA6P3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,200
取扱い終了
返品不可
40327717LEFS25A-450-RAMJS450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
129,800
取扱い終了
返品不可
40327726LEFS25A-450-RAMJT450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
130,100
取扱い終了
返品不可
40327735LEFS25A-450-RAMJTD450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
131,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40327245LEFS25A-45072387675LEFS25A-450LEFS25A-450 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72387675電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする