曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600) - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40329914LEFS25A-600-S5(-) コントローラなし-
84,320
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40329932LEFS25A-600-AND-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,170
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40329984LEFS25A-600-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
98,890
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40329993LEFS25A-600-S1AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
99,720
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330036LEFS25A-600-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
101,640
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330045LEFS25A-600-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
101,810
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330063LEFS25A-600-S1AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
103,240
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330072LEFS25A-600-R1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
103,290
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330088LEFS25A-600-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
103,460
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330133LEFS25A-600-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
104,940
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330158LEFS25A-600-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
105,770
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330176LEFS25A-600-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
107,970
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330194LEFS25A-600-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
109,070
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330203LEFS25A-600-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
109,290
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330212LEFS25A-600-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
109,340
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330325LEFS25A-600-S31N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
112,530
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330343LEFS25A-600-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
113,140
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330404LEFS25A-600-S51P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
115,120
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330422LEFS25A-600-S51N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
115,610
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330438LEFS25A-600-R31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
115,780
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330535LEFS25A-600-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
120,840
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330623LEFS25A-600-RAAN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
124,960
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330666LEFS25A-600-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
127,270
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330684LEFS25A-600-RAAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
127,880
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40330833LEFS25A-600-RAC917-(C) JXCコントローラ付属
162,640
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40329923LEFS25A-600-6N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,620
取扱い終了
返品不可
40329948LEFS25A-600-6ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,270
取扱い終了
返品不可
40329957LEFS25A-600-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
97,900
取扱い終了
返品不可
40329966LEFS25A-600-6N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,180
取扱い終了
返品不可
40329975LEFS25A-600-6N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,230
取扱い終了
返品不可
40330002LEFS25A-600-6N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,880
取扱い終了
返品不可
40330018LEFS25A-600-R16PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
92,250
取扱い終了
返品不可
40330027LEFS25A-600-S36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
92,400
取扱い終了
返品不可
40330054LEFS25A-600-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
92,550
取扱い終了
返品不可
40330097LEFS25A-600-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
103,510
取扱い終了
返品不可
40330106LEFS25A-600-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
94,300
取扱い終了
返品不可
40330115LEFS25A-600-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
94,450
取扱い終了
返品不可
40330124LEFS25A-600-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
94,650
取扱い終了
返品不可
40330142LEFS25A-600-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
95,800
取扱い終了
返品不可
40330167LEFS25A-600-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
98,050
取扱い終了
返品不可
40330185LEFS25A-600-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
98,200
取扱い終了
返品不可
40330228LEFS25A-600-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,550
取扱い終了
返品不可
40330237LEFS25A-600-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,600
取扱い終了
返品不可
40330246LEFS25A-600-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,700
取扱い終了
返品不可
40330255LEFS25A-600-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,750
取扱い終了
返品不可
40330264LEFS25A-600-S36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
109,780
取扱い終了
返品不可
40330273LEFS25A-600-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
111,160
取扱い終了
返品不可
40330282LEFS25A-600-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
101,250
取扱い終了
返品不可
40330298LEFS25A-600-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
111,650
取扱い終了
返品不可
40330307LEFS25A-600-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
101,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする