曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
226件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40334613LEFS25AB-100-R3100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(-) コントローラなし
77,660
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334622LEFS25AB-250-R1250(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(-) コントローラなし
78,870
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334656LEFS25AB-50-R550(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(-) コントローラなし
84,870
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334683LEFS25AB-550-R3550(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(-) コントローラなし
91,410
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334692LEFS25AB-600-R3600(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(-) コントローラなし
91,410
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334717LEFS25AB-300-6P300(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
96,910
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334726LEFS25AB-400-6PD400(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
101,310
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334735LEFS25AB-200-R16P200(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,370
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334744LEFS25AB-200-R16N200(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,370
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334753LEFS25AB-150-R16N150(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,370
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334762LEFS25AB-300B-R3300(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(-) コントローラなし
101,530
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334778LEFS25AB-100-R16P1100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,520
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334787LEFS25AB-300-6N3300(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
102,520
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334796LEFS25AB-50-R36N50(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,910
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334805LEFS25AB-100B-R5100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(-) コントローラなし
104,060
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334814LEFS25AB-50B-R550(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(-) コントローラなし
104,060
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334823LEFS25AB-150-R16N1150(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,270
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334832LEFS25AB-200-R16P1200(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,270
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334848LEFS25AB-300-R16ND300(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,770
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334857LEFS25AB-100B-6N100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
106,650
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334866LEFS25AB-100-R36P1100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
106,810
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334875LEFS25AB-150B-R5150(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(-) コントローラなし
106,810
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334884LEFS25AB-200-R16P1D200(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
106,920
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334893LEFS25AB-200-R16N1D200(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,920
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334902LEFS25AB-500B-R3500(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(-) コントローラなし
107,030
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334918LEFS25AB-500-6P3500(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
108,020
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334927LEFS25AB-250-R16N1250(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,020
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334936LEFS25AB-250-R16P1250(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,020
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334945LEFS25AB-100-R36N1D100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,460
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334954LEFS25AB-100-R36P1D100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,460
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334963LEFS25AB-200B-6N200(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
109,400
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334972LEFS25AB-200-R36P1200(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,560
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40334988LEFS25AB-150-R36N1150(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,560
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40334997LEFS25AB-500-R16N500(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,620
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40335006LEFS25AB-300-R16P1D300(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,670
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40335015LEFS25AB-300-R16N1D300(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,670
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40335024LEFS25AB-50-R36N3D50(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,170
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40335033LEFS25AB-100-R36N3D100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,170
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40335042LEFS25AB-100-R36P3D100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,170
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40335058LEFS25AB-100B-6N1100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
110,550
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40335067LEFS25AB-350-R16N1350(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,770
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40335076LEFS25AB-400-R16P1400(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,770
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40335085LEFS25AB-100-R36N5100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,050
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40335094LEFS25AB-200-R36P1D200(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
111,210
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40335103LEFS25AB-200-R36P3200(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
111,270
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40335112LEFS25AB-150-R36N3150(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,270
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40335128LEFS25AB-250-R36N1250(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,310
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40335137LEFS25AB-150-R56N150(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,860
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40335146LEFS25AB-200-R36P3D200(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,920
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40335155LEFS25AB-500-R16P1500(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする