曜日別特売

L Series(LEFS25AH)

L Series(LEFS25AH) - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40336862LEFS25AH-100-R3100-(-) ロックなし
85,310
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40336887LEFS25AH-150-R3150-(-) ロックなし
88,060
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40336923LEFS25AH-300-R3300-(-) ロックなし
90,810
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40336932LEFS25AH-100-R5100-(-) ロックなし
92,510
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40336948LEFS25AH-200-R5200-(-) ロックなし
95,260
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40336957LEFS25AH-250-R5250-(-) ロックなし
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40336966LEFS25AH-300-R5300-(-) ロックなし
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40336975LEFS25AH-400-R5400-(-) ロックなし
100,760
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40336984LEFS25AH-350-R5350-(-) ロックなし
100,760
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40336993LEFS25AH-200-R8200-(-) ロックなし
109,400
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337002LEFS25AH-100-R36N100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
110,550
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337018LEFS25AH-300-R8300-(-) ロックなし
112,150
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337027LEFS25AH-600-6ND600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
114,460
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337036LEFS25AH-400-R8400-(-) ロックなし
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337045LEFS25AH-300-R36N300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
116,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337054LEFS25AH-100-R36N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
116,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337063LEFS25AH-200-R36N1200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
117,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337072LEFS25AH-300-R16N3300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
117,370
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337088LEFS25AH-100-R56N100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
117,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337097LEFS25AH-400-R16N1400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337106LEFS25AH-200-R36N3200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
118,910
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337115LEFS25AH-300-R36N1300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
119,960
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337124LEFS25AH-400-R16P1D400(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ロックなし
120,070
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337133LEFS25AH-400-R16N1D400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
120,070
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337142LEFS25AH-400-R16N3D400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
121,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337158LEFS25AH-400-R36N1400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
122,710
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337167LEFS25AH-600-R16N1600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
123,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337176LEFS25AH-400B-6ND400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
124,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337185LEFS25AH-400-R36P1D400(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ロックなし
124,360
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337194LEFS25AH-600-R16N1D600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
125,570
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337203LEFS25AH-350-R36P3D350(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ロックなし
126,060
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337212LEFS25AH-600-R16N3D600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
127,270
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337228LEFS25AH-200-R56N5200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337237LEFS25AH-400B-6N3D400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
129,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337246LEFS25AH-600-R56N600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
131,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337255LEFS25AH-400-R56N1D400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
131,560
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337264LEFS25AH-400B-R16ND400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
133,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337273LEFS25AH-300B-R36N300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
134,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337282LEFS25AH-100B-R36N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
134,530
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337298LEFS25AH-600-R56N1D600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
137,060
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337307LEFS25AH-200B-R36N3200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
137,280
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337316LEFS25AH-150B-R36N3150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
137,280
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337325LEFS25AH-300-RA6N300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
138,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337334LEFS25AH-700-R56N1700(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
138,160
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337343LEFS25AH-150-R86N1150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
138,550
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337352LEFS25AH-400B-R16N3D400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
139,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337368LEFS25AH-600-R56N5600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
139,650
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337377LEFS25AH-700-R56N5700(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
142,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337386LEFS25AH-400-R86N1D400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
145,700
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40337395LEFS25AH-600-RA6P1600(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ロックなし
150,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする