曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-300)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-300) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40342435LEFS25B-300-S1AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
90,200
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342453LEFS25B-300-S1AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
92,950
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342462LEFS25B-300-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,120
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342496LEFS25B-300-S5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,600
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342505LEFS25B-300-R1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,040
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342514LEFS25B-300-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,040
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342523LEFS25B-300-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,210
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342575LEFS25B-300-S5AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,250
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342618LEFS25B-300-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
97,630
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342627LEFS25B-300-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,680
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342636LEFS25B-300-RA(-) コントローラなし-
98,180
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342654LEFS25B-300-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,170
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342663LEFS25B-300-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
99,330
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342672LEFS25B-300-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,330
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342742LEFS25B-300-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
101,040
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342776LEFS25B-300-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
101,970
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342785LEFS25B-300-S5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
102,690
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342803LEFS25B-300-S51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
103,680
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342837LEFS25B-300-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
104,890
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342855LEFS25B-300-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
106,540
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342873LEFS25B-300-R31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
107,030
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343153LEFS25B-300-S3C917-(C) JXCコントローラ付属
128,320
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343162LEFS25B-300-RA1N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
128,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343178LEFS25B-300-S5C917-(C) JXCコントローラ付属
132,280
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40342417LEFS25B-300-6N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,370
取扱い終了
返品不可
40342426LEFS25B-300-6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
86,020
取扱い終了
返品不可
40342444LEFS25B-300-S16ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
91,300
取扱い終了
返品不可
40342478LEFS25B-300-R16PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
93,230
取扱い終了
返品不可
40342487LEFS25B-300-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
93,560
取扱い終了
返品不可
40342532LEFS25B-300-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
95,260
取扱い終了
返品不可
40342548LEFS25B-300-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
95,480
取扱い終了
返品不可
40342557LEFS25B-300-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
95,650
取扱い終了
返品不可
40342566LEFS25B-300-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
95,700
取扱い終了
返品不可
40342584LEFS25B-300-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
97,130
取扱い終了
返品不可
40342593LEFS25B-300-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
97,300
取扱い終了
返品不可
40342602LEFS25B-300-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
97,520
取扱い終了
返品不可
40342645LEFS25B-300-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,000
取扱い終了
返品不可
40342688LEFS25B-300-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,610
取扱い終了
返品不可
40342697LEFS25B-300-S11N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
99,660
取扱い終了
返品不可
40342706LEFS25B-300-R16P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,720
取扱い終了
返品不可
40342715LEFS25B-300-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
99,720
取扱い終了
返品不可
40342724LEFS25B-300-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
99,770
取扱い終了
返品不可
40342733LEFS25B-300-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
100,820
取扱い終了
返品不可
40342758LEFS25B-300-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
101,420
取扱い終了
返品不可
40342767LEFS25B-300-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
101,480
取扱い終了
返品不可
40342794LEFS25B-300-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
103,070
取扱い終了
返品不可
40342812LEFS25B-300-MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
104,170
取扱い終了
返品不可
40342828LEFS25B-300-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
104,720
取扱い終了
返品不可
40342846LEFS25B-300-R36P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
105,660
取扱い終了
返品不可
40342864LEFS25B-300-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
106,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする