LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-300B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-300B) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40343223LEFS25B-300B-AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
104,940
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343248LEFS25B-300B-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,660
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343257LEFS25B-300B-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,490
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343266LEFS25B-300B-S1AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,870
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343284LEFS25B-300B-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,970
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343293LEFS25B-300B-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,140
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343345LEFS25B-300B-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,620
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343354LEFS25B-300B-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,050
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343363LEFS25B-300B-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
116,050
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343397LEFS25B-300B-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,330
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343424LEFS25B-300B-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,540
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343433LEFS25B-300B-R3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343442LEFS25B-300B-S5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,980
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343485LEFS25B-300B-R3AP3D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
119,190
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343564LEFS25B-300B-R31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,750
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343573LEFS25B-300B-R5AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
124,080
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343582LEFS25B-300B-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,080
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343607LEFS25B-300B-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,730
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343616LEFS25B-300B-R5AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
125,730
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343634LEFS25B-300B-R5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343765LEFS25B-300B-RAAN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
143,170
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40343214LEFS25B-300B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
101,260
取扱い終了
返品不可
40343232LEFS25B-300B-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,670
取扱い終了
返品不可
40343275LEFS25B-300B-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,750
取扱い終了
返品不可
40343302LEFS25B-300B-S36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,580
取扱い終了
返品不可
40343318LEFS25B-300B-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,580
取扱い終了
返品不可
40343327LEFS25B-300B-S16N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,800
取扱い終了
返品不可
40343336LEFS25B-300B-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,400
取扱い終了
返品不可
40343372LEFS25B-300B-S56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,160
取扱い終了
返品不可
40343388LEFS25B-300B-S56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,160
取扱い終了
返品不可
40343406LEFS25B-300B-S36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,930
取扱い終了
返品不可
40343415LEFS25B-300B-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,930
取扱い終了
返品不可
40343458LEFS25B-300B-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
118,140
取扱い終了
返品不可
40343467LEFS25B-300B-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,140
取扱い終了
返品不可
40343476LEFS25B-300B-S31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
119,190
取扱い終了
返品不可
40343494LEFS25B-300B-S31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
119,680
取扱い終了
返品不可
40343503LEFS25B-300B-S31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
119,680
取扱い終了
返品不可
40343512LEFS25B-300B-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
119,790
取扱い終了
返品不可
40343528LEFS25B-300B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,070
取扱い終了
返品不可
40343537LEFS25B-300B-S56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,770
取扱い終了
返品不可
40343546LEFS25B-300B-S56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,770
取扱い終了
返品不可
40343555LEFS25B-300B-R36P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,380
取扱い終了
返品不可
40343598LEFS25B-300B-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
124,800
取扱い終了
返品不可
40343625LEFS25B-300B-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
126,340
取扱い終了
返品不可
40343643LEFS25B-300B-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
127,930
取扱い終了
返品不可
40343652LEFS25B-300B-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
129,470
取扱い終了
返品不可
40343668LEFS25B-300B-R56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,530
取扱い終了
返品不可
40343677LEFS25B-300B-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
130,410
取扱い終了
返品不可
40343686LEFS25B-300B-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
130,790
取扱い終了
返品不可
40343695LEFS25B-300B-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
132,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする