曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-550)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-550) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40347624LEFS25B-550-R3550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
84,480
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347633LEFS25B-550-S1AN1-X1----
99,720
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347642LEFS25B-550-S1AN3550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,200
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347658LEFS25B-550-S3AN1-X1----
101,810
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347694LEFS25B-550-S3AN3D550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,940
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40347615LEFS25B-550550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
66,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40347667LEFS25B-550-S16N1550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,550
取扱い終了
返品不可
40347676LEFS25B-550-S16N3550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,100
取扱い終了
返品不可
40347685LEFS25B-550-S36N1550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,450
取扱い終了
返品不可
40347703LEFS25B-550-R36P1550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,200
取扱い終了
返品不可
40347712LEFS25B-550-R36N1-X1----
98,200
取扱い終了
返品不可
40347728LEFS25B-550-S11N1D550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,070
取扱い終了
返品不可
40347737LEFS25B-550-S56N5550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,900
取扱い終了
返品不可
40347746LEFS25B-550-R56P1550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
104,750
取扱い終了
返品不可
40347755LEFS25B-550-R56N1D550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,250
取扱い終了
返品不可
40347764LEFS25B-550-RA6ND550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40347615LEFS25B-55072390554LEFS25B-550LEFS25B-550 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72390554電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする