曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-600)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-600) - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40347798LEFS25B-600-S1-(-) コントローラなし
78,270
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347807LEFS25B-600-R1-(-) コントローラなし
80,190
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347816LEFS25B-600-S3-(-) コントローラなし
80,360
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347825LEFS25B-600-AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
91,520
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347852LEFS25B-600-AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,960
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347868LEFS25B-600-S3AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,890
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347877LEFS25B-600-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,720
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347886LEFS25B-600-S1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,370
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347904LEFS25B-600-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,810
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347913LEFS25B-600-R1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,290
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347922LEFS25B-600-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,290
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347938LEFS25B-600-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,460
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348008LEFS25B-600-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,420
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348078LEFS25B-600-S31N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,160
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348096LEFS25B-600-S31N5D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
112,530
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348105LEFS25B-600-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,140
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348148LEFS25B-600-R5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,620
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348157LEFS25B-600-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,790
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348166LEFS25B-600-S51N3D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,610
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348227LEFS25B-600-R51N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,840
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348306LEFS25B-600-RC-(-) コントローラなし
135,360
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348315LEFS25B-600-RA1N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
137,230
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348324LEFS25B-600-R1C918(C) JXCコントローラ付属-
138,050
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40348333LEFS25B-600-R3C917(C) JXCコントローラ付属-
140,690
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40347834LEFS25B-600-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
92,620
取扱い終了
返品不可
40347843LEFS25B-600-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,900
取扱い終了
返品不可
40347895LEFS25B-600-R16PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,480
取扱い終了
返品不可
40347947LEFS25B-600-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,510
取扱い終了
返品不可
40347956LEFS25B-600-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
103,730
取扱い終了
返品不可
40347965LEFS25B-600-S56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,950
取扱い終了
返品不可
40347974LEFS25B-600-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,380
取扱い終了
返品不可
40347983LEFS25B-600-S36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,550
取扱い終了
返品不可
40347992LEFS25B-600-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,250
取扱い終了
返品不可
40348017LEFS25B-600-S16N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,690
取扱い終了
返品不可
40348026LEFS25B-600-S56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,860
取扱い終了
返品不可
40348035LEFS25B-600-S11N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
107,910
取扱い終了
返品不可
40348044LEFS25B-600-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,670
取扱い終了
返品不可
40348053LEFS25B-600-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,730
取扱い終了
返品不可
40348062LEFS25B-600-S36N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,780
取扱い終了
返品不可
40348087LEFS25B-600-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
111,380
取扱い終了
返品不可
40348114LEFS25B-600-R31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,630
取扱い終了
返品不可
40348123LEFS25B-600-S56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,740
取扱い終了
返品不可
40348132LEFS25B-600-S56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,740
取扱い終了
返品不可
40348175LEFS25B-600-R31N3D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,780
取扱い終了
返品不可
40348184LEFS25B-600-S51P5D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
116,490
取扱い終了
返品不可
40348193LEFS25B-600-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,880
取扱い終了
返品不可
40348202LEFS25B-600-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
117,370
取扱い終了
返品不可
40348218LEFS25B-600-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
119,460
取扱い終了
返品不可
40348236LEFS25B-600-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
121,110
取扱い終了
返品不可
40348245LEFS25B-600-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
125,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする