LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-75)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-75) - SMC
ストローク(mm)75リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40348717LEFS25B-75-S3AN3-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3m(-) ねじ取付形
89,540
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348726LEFS25B-75-S3AN1D-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5m(D) DINレール取付形
89,710
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348744LEFS25B-75-R31N3-X1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3m(-) ねじ取付形
100,380
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348735LEFS25B-75-R36N3-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3m(-) ねじ取付形
87,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする