曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-75B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-75B) - SMC
ストローク(mm)75リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40348787LEFS25B-75B-R5-X1(-) コントローラなし(5) 5
97,130
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348796LEFS25B-75B-R3AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
110,550
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348805LEFS25B-75B-R3AN3D-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
113,690
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348823LEFS25B-75B-R5AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
118,580
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348832LEFS25B-75B-R31N3-X1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
118,750
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348814LEFS25B-75B-R36N3-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
103,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする