曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LA) - SMC
内容量1個
357件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40352987LEFS25LA-100-R1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
68,150
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353032LEFS25LA-250-S3250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
73,810
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353048LEFS25LA-300-S3300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
73,810
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353075LEFS25LA-200-S5200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353084LEFS25LA-150-R3-X1-----
75,190
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353093LEFS25LA-350-S3350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
76,560
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353145LEFS25LA-250-S5250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
77,770
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353154LEFS25LA-100-R5100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
79,640
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353172LEFS25LA-600-S1600(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
79,970
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353206LEFS25LA-500-S5500(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
83,270
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40353242LEFS25LA-400-R5400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
87,890
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353346LEFS25LA-150-S1AN1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
92,070
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40353364LEFS25LA-200-R1AN1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
92,350
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353382LEFS25LA-200-S3AN1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
92,510
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353398LEFS25LA-300B-S3300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
92,730
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353407LEFS25LA-250B-S3250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
92,730
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353416LEFS25LA-300-S1AN1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353425LEFS25LA-600-R5600(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
93,390
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353443LEFS25LA-200-S3AN3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353452LEFS25LA-150-S3AN3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40353486LEFS25LA-200-S3AN1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,160
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353538LEFS25LA-250-S1AN1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,820
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353547LEFS25LA-250-R1AN1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,100
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353565LEFS25LA-100-S11N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
95,370
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353583LEFS25LA-650-R5650(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
96,140
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353626LEFS25LA-250-S5AN250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,310
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353635LEFS25LA-150-S5AN1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,470
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40353644LEFS25LA-200-S5AN1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353653LEFS25LA-200-R3AN1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,640
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353662LEFS25LA-150-R3AN1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,640
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40353678LEFS25LA-300-S3AN1D300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353748LEFS25LA-250B-S5250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
97,570
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353766LEFS25LA-400-S1AN1D400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,570
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353802LEFS25LA-400-S3AN1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
98,010
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353836LEFS25LA-200-S5AN1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353845LEFS25LA-200-R3AN3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353854LEFS25LA-200-S11N1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353863LEFS25LA-500B-S3500(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
98,230
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353872LEFS25LA-200-R3AN1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
98,290
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353897LEFS25LA-750-R5750(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
98,890
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353933LEFS25LA-250-S5AN1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,220
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353942LEFS25LA-300-S5AN1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,220
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353958LEFS25LA-300-S11N300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
99,330
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353976LEFS25LA-250-R3AN1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,390
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353985LEFS25LA-300-R3AN1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,390
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40353994LEFS25LA-400-S3AN3400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,500
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40354003LEFS25LA-400-S3AN1D400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,660
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40354055LEFS25LA-200-R3AN3D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,770
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40354073LEFS25LA-400B-R3400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
100,050
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40354125LEFS25LA-450-R1AN1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
100,600
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする