LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LAA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LAA) - SMC
リード(mm)(A) 12モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
全46種類を絞り込む
ストローク(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40356575LEFS25LAA-100-R5100-(-) コントローラなし
86,570
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356593LEFS25LAA-400-R5400-(-) コントローラなし
94,820
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356627LEFS25LAA-300-6N300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356636LEFS25LAA-400-6P400(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
101,370
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356645LEFS25LAA-300-6N1300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
102,520
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356654LEFS25LAA-250-R16N250-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,820
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356663LEFS25LAA-150-R16N1150-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,980
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356672LEFS25LAA-250-R16N1250-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356688LEFS25LAA-100-R36N3100-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356697LEFS25LAA-50-R36P3D50-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
111,870
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356706LEFS25LAA-350-R16N1350-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356715LEFS25LAA-350-R36N350-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,860
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356724LEFS25LAA-150-R36N3150-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,970
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356733LEFS25LAA-250-R36N1250-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,020
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356742LEFS25LAA-500-R36N500-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356758LEFS25LAA-300-R36N3300-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356767LEFS25LAA-550-R16ND550-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356776LEFS25LAA-400-R36P1400-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,770
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356785LEFS25LAA-400-R36N3400-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356794LEFS25LAA-300-R56ND300-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356803LEFS25LAA-550B-R5550-(-) コントローラなし
120,510
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356812LEFS25LAA-350-R56ND350-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,720
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356828LEFS25LAA-600-R36N1600-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356837LEFS25LAA-100B-R16N1100-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356846LEFS25LAA-500-R36P3D500-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,870
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356855LEFS25LAA-600-R36N3600-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,970
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356864LEFS25LAA-250-R56P5250-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,460
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356873LEFS25LAA-250B-R16N1250-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,990
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356882LEFS25LAA-400B-R16N1400-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356898LEFS25LAA-700-R56P1D700-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
133,870
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356907LEFS25LAA-400B-R36P3D400-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
139,480
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356916LEFS25LAA-700-RA6P1D700-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
148,610
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356925LEFS25LAA-550B-R56P1550-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
149,660
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356934LEFS25LAA-600B-R56P1600-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
149,660
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356943LEFS25LAA-400B-R56P5D400-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
150,040
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356952LEFS25LAA-700B-R56P1700-(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
152,410
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40356505LEFS25LAA-100100-(-) コントローラなし
61,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40356514LEFS25LAA-150150-(-) コントローラなし
64,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40356523LEFS25LAA-300300-(-) コントローラなし
66,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40356532LEFS25LAA-250250-(-) コントローラなし
66,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40356548LEFS25LAA-400400-(-) コントローラなし
69,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40356557LEFS25LAA-500500-(-) コントローラなし
71,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40356566LEFS25LAA-550550-(-) コントローラなし
74,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40356584LEFS25LAA-400B400-(-) コントローラなし
83,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
40356602LEFS25LAA-600B600-(-) コントローラなし
88,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
40356618LEFS25LAA-550B550-(-) コントローラなし
88,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40356505LEFS25LAA-10072424958LEFS25LAA-100LEFS25LAA-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72424958電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
40356514LEFS25LAA-15072425116LEFS25LAA-150LEFS25LAA-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72425116電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
40356523LEFS25LAA-30072425597LEFS25LAA-300LEFS25LAA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72425597電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
40356532LEFS25LAA-25072425439LEFS25LAA-250LEFS25LAA-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72425439電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
40356548LEFS25LAA-40072425913LEFS25LAA-400LEFS25LAA-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72425913電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
40356557LEFS25LAA-50072426236LEFS25LAA-500LEFS25LAA-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72426236電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
40356566LEFS25LAA-55072426394LEFS25LAA-550LEFS25LAA-550 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72426394電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました
40356584LEFS25LAA-400B72425999LEFS25LAA-400BLEFS25LAA-400B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72425999電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました
40356602LEFS25LAA-600B72426638LEFS25LAA-600BLEFS25LAA-600B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72426638電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
40356618LEFS25LAA-550B72426473LEFS25LAA-550BLEFS25LAA-550B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72426473電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする