曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS2A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS2A) - SMC
リード(mm)(A) 12モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40361527LEFS25LS2A-100100-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,030
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361536LEFS25LS2A-5050-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,030
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361545LEFS25LS2A-200200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361554LEFS25LS2A-150150-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361563LEFS25LS2A-300300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
97,190
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361572LEFS25LS2A-400400-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
100,270
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361588LEFS25LS2A-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
103,350
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361597LEFS25LS2A-450450-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
103,350
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361606LEFS25LS2A-600600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
106,430
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361615LEFS25LS2A-500-S5500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
117,370
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361624LEFS25LS2A-400-R2400(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
123,310
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361633LEFS25LS2A-50B-S550(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
134,530
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361642LEFS25LS2A-100-S2A2100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
170,780
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361658LEFS25LS2A-150-S2A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
173,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361667LEFS25LS2A-150-S2A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
173,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361676LEFS25LS2A-200-S2A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
173,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361685LEFS25LS2A-50-S5A2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
174,630
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361694LEFS25LS2A-100-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
174,630
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361703LEFS25LS2A-200-S2A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361712LEFS25LS2A-150-S2A1H150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361728LEFS25LS2A-150-S2A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361737LEFS25LS2A-550B-R5550(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
176,060
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361746LEFS25LS2A-200-S5A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
177,710
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361755LEFS25LS2A-200-S5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
177,710
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361764LEFS25LS2A-150-S5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
177,710
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361773LEFS25LS2A-350-S2A1350(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
180,020
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361782LEFS25LS2A-300-S5A1H300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
180,790
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361798LEFS25LS2A-300-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
180,790
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361807LEFS25LS2A-250-S5A2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
180,790
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361816LEFS25LS2A-50-R2A150(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
181,940
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361825LEFS25LS2A-50-R2A1H50(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
183,650
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361834LEFS25LS2A-350-S5A2H350(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
183,870
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361843LEFS25LS2A-500-S5A1500(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
185,240
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361852LEFS25LS2A-150-R2A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
186,730
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361868LEFS25LS2A-200-R2A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
186,730
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361877LEFS25LS2A-600-S2A1H600(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
187,880
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361886LEFS25LS2A-600-S2A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
187,880
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361895LEFS25LS2A-350-S2A11350(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
188,160
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361904LEFS25LS2A-400-S2A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
188,160
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361913LEFS25LS2A-50-R2A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
190,080
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361922LEFS25LS2A-400-R2A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
191,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361938LEFS25LS2A-500-SAA2500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
192,230
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361947LEFS25LS2A-50-R5A2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
193,160
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361956LEFS25LS2A-450-SAA2H450(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
193,930
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361965LEFS25LS2A-350C-S2A2350(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
194,650
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361974LEFS25LS2A-200-R5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
196,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361983LEFS25LS2A-150-R5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
196,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40361992LEFS25LS2A-150-R5A1H150(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
196,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362008LEFS25LS2A-250-R2A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
196,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362017LEFS25LS2A-600-R2A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
199,050
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする