曜日別特売

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYA)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYA) - SMC
モータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40364887LEFS25NYA-100100(A) 12
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364896LEFS25NYA-5050(A) 12
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364905LEFS25NYA-150150(A) 12
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364914LEFS25NYA-200200(A) 12
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364923LEFS25NYA-250250(A) 12
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364932LEFS25NYA-300300(A) 12
63,420
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40364948LEFS25NYA-350350(A) 12
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364957LEFS25NYA-400400(A) 12
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364966LEFS25NYA-450450(A) 12
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364975LEFS25NYA-500500(A) 12
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364984LEFS25NYA-550550(A) 12
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40364993LEFS25NYA-600600(A) 12
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365002LEFS25NYA-700700(A) 12
75,740
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365018LEFS25NYA-300C300-
78,050
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする