曜日別特売

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NZA)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NZA) - SMC
内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40365176LEFS25NZA-100-100(A) 12(NZ) 取付形状Z
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365185LEFS25NZA-75-X1-75-(NZ) 取付形状Z
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365194LEFS25NZA-50-50(A) 12(NZ) 取付形状Z
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365203LEFS25NZA-150-X1----
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365212LEFS25NZA-100N-100-(NZ) 取付形状Z
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365228LEFS25NZA-200-200(A) 12(NZ) 取付形状Z
60,340
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40365237LEFS25NZA-150-150(A) 12(NZ) 取付形状Z
60,340
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365246LEFS25NZA-50N標準ストローク50-(NZ) 取付形状Z
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365255LEFS25NZA-150N-150-(NZ) 取付形状Z
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365264LEFS25NZA-250-250(A) 12(NZ) 取付形状Z
63,420
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365273LEFS25NZA-250-X1----
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365282LEFS25NZA-300-300(A) 12(NZ) 取付形状Z
63,420
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40365298LEFS25NZA-400-400(A) 12(NZ) 取付形状Z
66,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365307LEFS25NZA-350-350(A) 12(NZ) 取付形状Z
66,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365316LEFS25NZA-350-X1----
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365325LEFS25NZA-500-500(A) 12(NZ) 取付形状Z
69,580
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365334LEFS25NZA-450-450(A) 12(NZ) 取付形状Z
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365343LEFS25NZA-400N-400-(NZ) 取付形状Z
69,580
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365352LEFS25NZA-350N-350-(NZ) 取付形状Z
69,580
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365368LEFS25NZA-100C-100-(NZ) 取付形状Z
71,890
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365377LEFS25NZA-75C-X1-75-(NZ) 取付形状Z
71,890
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365386LEFS25NZA-50C標準ストローク50-(NZ) 取付形状Z
71,890
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365395LEFS25NZA-500N-500-(NZ) 取付形状Z
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365404LEFS25NZA-550-550(A) 12(NZ) 取付形状Z
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365413LEFS25NZA-600-600(A) 12(NZ) 取付形状Z
72,660
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40365422LEFS25NZA-200C-200-(NZ) 取付形状Z
74,970
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365438LEFS25NZA-150C-150-(NZ) 取付形状Z
74,970
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365447LEFS25NZA-650-650(A) 12(NZ) 取付形状Z
75,740
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365456LEFS25NZA-700-700(A) 12(NZ) 取付形状Z
75,740
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365465LEFS25NZA-250C-250-(NZ) 取付形状Z
78,050
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365474LEFS25NZA-300C-300-(NZ) 取付形状Z
78,050
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365483LEFS25NZA-800-800(A) 12(NZ) 取付形状Z
78,820
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365492LEFS25NZA-750-750(A) 12(NZ) 取付形状Z
78,820
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365508LEFS25NZA-400C-400-(NZ) 取付形状Z
81,130
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365517LEFS25NZA-500C-500-(NZ) 取付形状Z
84,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365526LEFS25NZA-600C-600-(NZ) 取付形状Z
87,290
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする