曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25RB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25RB) - SMC
内容量1個
401件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40372404LEFS25RB-50-S350(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
68,310
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372413LEFS25RB-200-S1200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
68,970
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372447LEFS25RB-200-S3200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
71,060
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372456LEFS25RB-150-S3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
71,060
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372465LEFS25RB-300-S1300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
71,720
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372492LEFS25RB-50-R350(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
72,440
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372508LEFS25RB-300-R1300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
73,650
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372517LEFS25RB-250-S3250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
73,810
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372526LEFS25RB-300-S3300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
73,810
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372553LEFS25RB-200-S5200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372562LEFS25RB-200-R3200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
75,190
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372578LEFS25RB-350-S3350(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
76,560
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40372587LEFS25RB-400-S3400(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
76,560
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372623LEFS25RB-250-R3250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
77,940
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372632LEFS25RB-300-R3300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
77,940
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372693LEFS25RB-400-R3400(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
80,690
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372702LEFS25RB-550-S3550(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
82,060
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372772LEFS25RB-150-AN3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,630
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372788LEFS25RB-200-S1AN200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
87,510
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372797LEFS25RB-50-S1AN150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
87,670
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372842LEFS25RB-200B-R1200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
89,160
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372858LEFS25RB-150B-R1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
89,160
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372867LEFS25RB-300B-S1300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
89,600
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372894LEFS25RB-200-S1AN1200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372903LEFS25RB-150-S1AN1-X1-----
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372912LEFS25RB-150-S1AN1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372955LEFS25RB-100-R3AN100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
90,970
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372964LEFS25RB-100-S3AN3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
91,250
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373025LEFS25RB-50B-R350(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
91,800
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373034LEFS25RB-250B-R1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
91,910
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373052LEFS25RB-300B-R1300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
91,910
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373077LEFS25RB-500-APD500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
92,130
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373086LEFS25RB-300-S3AN300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
92,350
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373104LEFS25RB-300-S1AN1300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373156LEFS25RB-100-R3AP1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
93,890
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373165LEFS25RB-100-R3AN1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,890
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373208LEFS25RB-200-S3AN1D200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,160
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373244LEFS25RB-100-RA100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
94,380
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373278LEFS25RB-300-S1AN1D300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,820
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373314LEFS25RB-250-S3AN1250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,260
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373323LEFS25RB-50-S5AN1D50(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,370
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373332LEFS25RB-400B-S3400(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
95,480
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373427LEFS25RB-200-S5AN1200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373436LEFS25RB-300-R1AP1D300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
96,750
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373445LEFS25RB-250-S3AN3250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,750
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373454LEFS25RB-300-R1AN1D300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,750
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373488LEFS25RB-300-S3AN1D300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373515LEFS25RB-100-R3AN3D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,020
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373524LEFS25RB-200-RA200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
97,130
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40373533LEFS25RB-300B-R3300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
97,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする