SMC
L Series(LEFS25RNM1B)
ストローク(mm)
150
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40377347
LEFS25RNM1B-150
CADデータダウンロード
¥
66,720
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください