SMC
L Series(LEFS25RNM2B)
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40377365
LEFS25RNM2B-150
CADデータダウンロード
150
¥
66,720
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377374
LEFS25RNM2B-300
CADデータダウンロード
300
¥
69,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377383
LEFS25RNM2B-400
CADデータダウンロード
400
¥
72,880
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377392
LEFS25RNM2B-450
CADデータダウンロード
450
¥
75,960
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください