曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS2A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS2A) - SMC
リード(mm)(A) 12モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
全87種類を絞り込む
ストローク(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40377855LEFS25RS2A-100100-
91,030
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377864LEFS25RS2A-5050-
91,030
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377873LEFS25RS2A-50N50-
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377882LEFS25RS2A-200200-
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377898LEFS25RS2A-150150-
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377907LEFS25RS2A-250250-
97,190
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377916LEFS25RS2A-300300-
97,190
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377925LEFS25RS2A-350350-
100,270
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377934LEFS25RS2A-400400-
100,270
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377943LEFS25RS2A-500500-
103,350
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377952LEFS25RS2A-450450-
103,350
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377968LEFS25RS2A-200-S2200(-) ドライバなし
105,990
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377977LEFS25RS2A-600600-
106,430
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377986LEFS25RS2A-200-S5200(-) ドライバなし
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40377995LEFS25RS2A-800800-
112,590
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378004LEFS25RS2A-100B100-
114,570
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378013LEFS25RS2A-500-S5500(-) ドライバなし
117,370
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378022LEFS25RS2A-200B200-
117,650
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378038LEFS25RS2A-300-R2300(-) ドライバなし
120,230
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378047LEFS25RS2A-300B300-
120,730
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378056LEFS25RS2A-400-R2400(-) ドライバなし
123,310
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378065LEFS25RS2A-450-R2450(-) ドライバなし
126,390
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378074LEFS25RS2A-300-R5300(-) ドライバなし
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378083LEFS25RS2A-800B800-
136,130
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378092LEFS25RS2A-600-R5600(-) ドライバなし
138,990
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378108LEFS25RS2A-200-RA200(-) ドライバなし
147,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378117LEFS25RS2A-300-RA300(-) ドライバなし
150,870
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378126LEFS25RS2A-100B-R5100(-) ドライバなし
160,660
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378135LEFS25RS2A-100-S2A1100(A1) LECSA1 (100V~120V)
170,780
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378144LEFS25RS2A-100-S2A1H100(A1) LECSA1 (100V~120V)
172,480
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378153LEFS25RS2A-150-S2A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)
173,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378162LEFS25RS2A-150-S2A1H150(A1) LECSA1 (100V~120V)
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378178LEFS25RS2A-200-S2A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378187LEFS25RS2A-150-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)
176,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378196LEFS25RS2A-200-S5A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)
176,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378205LEFS25RS2A-200-S5A2200(A2) LECSA2 (200V~230V)
176,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378214LEFS25RS2A-200-S5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)
177,710
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378223LEFS25RS2A-250-S5A2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)
180,790
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378232LEFS25RS2A-100-S5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)
181,060
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378248LEFS25RS2A-400-S2A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)
181,720
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378257LEFS25RS2A-400-S2A1H400(A1) LECSA1 (100V~120V)
181,720
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378266LEFS25RS2A-350-S5A2H350(A2) LECSA2 (200V~230V)
183,870
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378275LEFS25RS2A-400-S5A1H400(A1) LECSA1 (100V~120V)
183,870
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378284LEFS25RS2A-400-S5A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)
183,870
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378293LEFS25RS2A-200-S5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)
184,140
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378302LEFS25RS2A-150-S5A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)
184,140
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378318LEFS25RS2A-250-S2A11250(A1) LECSA1 (100V~120V)
185,080
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378327LEFS25RS2A-600-S2A1600(A1) LECSA1 (100V~120V)
186,180
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378336LEFS25RS2A-150-R2A1H150(A1) LECSA1 (100V~120V)
186,730
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40378345LEFS25RS2A-200-R2A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)
186,730
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする