曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS6B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS6B) - SMC
リード(mm)(B) 6モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40380874LEFS25RS6B-100100-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380883LEFS25RS6B-5050-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380892LEFS25RS6B-150150-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
104,280
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380908LEFS25RS6B-200200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
104,280
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380917LEFS25RS6B-250250-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
107,360
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380926LEFS25RS6B-300300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
107,360
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380935LEFS25RS6B-350350-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380944LEFS25RS6B-400400-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380953LEFS25RS6B-50-S250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
113,080
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380962LEFS25RS6B-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380978LEFS25RS6B-150-S2150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
116,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380987LEFS25RS6B-600600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
116,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40380996LEFS25RS6B-200-S5200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381005LEFS25RS6B-600-S2600(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
128,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381014LEFS25RS6B-100B100-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
130,460
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381023LEFS25RS6B-200B200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
133,540
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381032LEFS25RS6B-300B300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
136,620
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381048LEFS25RS6B-600B600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
145,860
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381057LEFS25RS6B-350B-S5350(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
159,670
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381066LEFS25RS6B-350B-SA350(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(A) 10
169,350
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381075LEFS25RS6B-400B-R5400(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
185,790
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381084LEFS25RS6B-600B-R5600(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
191,950
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381093LEFS25RS6B-200-S5B2200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
197,670
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381102LEFS25RS6B-200-S5B1H200(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
200,810
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381118LEFS25RS6B-100-S5S1100(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
205,590
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381127LEFS25RS6B-200-R2B1H200(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
209,830
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381136LEFS25RS6B-200-S2S1H200(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
210,600
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381145LEFS25RS6B-300-S5S2300(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
211,750
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381154LEFS25RS6B-250-S5S2250(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
211,750
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381163LEFS25RS6B-150-S5S2H150(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
212,740
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381172LEFS25RS6B-200-S5S2H200(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
212,740
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381188LEFS25RS6B-100-R5B2100(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
213,130
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381197LEFS25RS6B-200C-S5B1H200(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
215,440
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381206LEFS25RS6B-300-S5S2H300(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
215,820
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381215LEFS25RS6B-200-R5B2200(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
216,210
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381224LEFS25RS6B-600-S2S2600(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
218,850
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381233LEFS25RS6B-400-S5S2H400(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
218,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381242LEFS25RS6B-200-R5B2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
219,340
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381258LEFS25RS6B-550-S5S2550(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
220,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381267LEFS25RS6B-200-R2B11200(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
221,600
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381276LEFS25RS6B-150-R2B11150(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
221,600
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381285LEFS25RS6B-500-S5S1H500(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
221,980
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381294LEFS25RS6B-700-S5S2700(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
224,070
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381303LEFS25RS6B-800-S5S2800(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
227,150
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381312LEFS25RS6B-750-S5S2750(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
227,150
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381328LEFS25RS6B-100B-S5B1100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
229,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381337LEFS25RS6B-200-S5C2H200(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
230,670
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381346LEFS25RS6B-100-RAB2100(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
234,250
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381355LEFS25RS6B-300B-S5B1300(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
235,950
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40381364LEFS25RS6B-250-S2C11250(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
238,040
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする